Beli kabinet lemari di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HighPoint Swing Door Cabinet with Plastic Cabinet Storio Series
    Mulai

    Rp1.499.900

    HighPoint Swing Door Cabinet with Plastic Cabinet Storio Series
    Deskripsi:
    STORIO dapat memenuhi kebutuhan individu dengan berbagai fungsi penyimpanan. Lemari Storio tersedia dalam berbagai konfigurasi, ukuran dan juga warna membuat kabinet Storio cocock digunakan didalam ruang kerja, di rumah, hingga sekolah.
    atribut:
    • Material: Particle Board Density 712 Kg/m2
    • Handle Type: Handle Alumunium Anodized
    • Dimension WxDxH (mm): 800x390x920
    • Shelf Capacity (kg): 25
    • Drawer Door Profile: Straight Edging
    • Door Panel Thickness (mm): 18
    • Top Board Thickness (mm): 25
  2. Brother (Office Equipment) Tall Sliding Wardrobe (Lemari)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Brother (Office Equipment) Tall Sliding Wardrobe (Lemari)
    atribut:
    • Color: Grey
    • Dimensions (mm): 1830x900x450
    • Type of Locker: Tall Sliding Wardrobe
  3. HighPoint Lemari Metal Granada
    Mulai

    Rp1.899.900

    HighPoint Lemari Metal Granada
    Deskripsi:
    Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosong
    atribut:
    • Color: Grey
  4. SHUMO High 2-Door Office Metal Filing Cabinet (Lemari Arsip)
    Mulai

    Rp1.999.900

    SHUMO High 2-Door Office Metal Filing Cabinet (Lemari Arsip)
    Deskripsi:
    Lemari kombinasi dengan total 5 kompartemen yang mampu menampung berbagai jenis dokumen-dokumen kantor, buku, maupun barang lainnya.Bahan plat besi setebal 0,8 mm membuat lemari ini kokoh dan tahan lama. Apalagi, lemari ini dilapisi dengan coating yang memastikannya tahan karat.Dilengkapi juga dengan kunci untuk keamanan penyimpanan barang.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 850x400x1800
  5. SEKAI Cooling Fan (Kipas Pendingin)
    Mulai

    Rp149.900

    SEKAI Cooling Fan (Kipas Pendingin)
    Deskripsi:
    Kipas Angin SEKAI VFN 1212 adalah produk kipas angin Pendingin, yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan. Pendingin yang kuat dengan rangka besi yang dicetak yang hemat dengan putaran 2640 putaran per menit. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan dan dilengkapi dengan kawat pelindung. - Kipas Pendingin/ Cooling Fan - Daya : 20 Watt - RPM : 2640 r/min - 220 V AC / 50 Hz & 0.1 A - Tahan Terhadap Suhu Panas - Rangka Besi Yang Dicetak - Aman Dari Impedansi - Dilengkapi Kawat Pelindung
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Color: Black
    • Frequency (Hz): 50
  6. KRISBOW File Cabinet Swing (Lemari Arsip)
    Mulai

    Rp3.099.900

    KRISBOW File Cabinet Swing (Lemari Arsip)
    atribut:
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Color: Beige
    • Dimensions (mm): 400x900x1850
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Cabinets: Standard Cabinet
    • Type of Locker: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
  7. Fort AC-Axial Blower Fan (Kipas Blower Aksial)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    Fort AC-Axial Blower Fan (Kipas Blower Aksial)
    atribut:
    • Voltage (V): AC 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  8. UGREEN 2 in 4 Out USB 2.0 Sharing Switch Box
    Mulai

    Rp289.900

    UGREEN 2 in 4 Out USB 2.0 Sharing Switch Box
    Deskripsi:
    Share 4 USB devices between 2 Computers This 4Port USB Switch is an excellent choice to share 4 USB devices between two Comptuers;It's ideal for sharing a printer or scanner in a small office environment;It's also great for use at home if you have multiple PCs or Macs;Switch at One Push, LED Indicates 2 HostsEasily switch between 2 Computers via a push button with LED indicats the active computer; Power for More Power up the switch via the Micro USB port to access devices such as External HDD, Digital Video Cameras and more; Supports More Systems & Hassle Free Compatible with Windows 10/8/8.1/7 / Vista / XP and Mac OS X, Linux and Chrome OS; No driver installation required for compatible systems; 
    atribut:
    • Color: Black
    • Cable Length (m): 1.5
    • Monitor Connections: 4 Ports
    • Computer Connections: 2 Ports
    • Max. Power Supply (V): 5
  9. KRISBOW File Cabinet 4 Shelf (Lemari Arsip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.699.900

    KRISBOW File Cabinet 4 Shelf (Lemari Arsip)
    atribut:
    • Type of Cabinets: File Cabinet
  10. Lucky Star Tray KFC (Nampan)
    29%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

  11. Chitose Lemari CHIBA
    Mulai

    Rp2.999.900

    Chitose Lemari CHIBA
    atribut:
    • Warna: Light Grey
  12. KRISBOW File Cabinet Sliding (Lemari Arsip)
    Mulai

    Rp3.099.900

    KRISBOW File Cabinet Sliding (Lemari Arsip)
    atribut:
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Color: Beige
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Cabinets: Standard Cabinet
    • Type of Locker: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
  13. TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

    TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    atribut:
    • Material (mm): Iron Plate 0.6
    • Material: Plat Besi 0.6mm
  14. Alba Lemari Baja
    Mulai

    Rp2.699.900

    Alba Lemari Baja
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 0.7-1.2
    • Material: Cold Rolled Steel JIS-SPCC-G.3141
    • Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
  15. KRISBOW Short Cabinet Sliding (Lemari Geser)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Short Cabinet Sliding (Lemari Geser)
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH)(mm): 520x900x1091
    • Inside Dimensions (LxWxH)(mm): 480x850x1086
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Type of Top: Flat
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
Daftar Harga kabinet lemari Terbaru November 2026
HighPoint Swing Door Cabinet with Plastic Cabinet Storio SeriesRp1.499.900
Brother (Office Equipment) Tall Sliding Wardrobe (Lemari)Rp3.199.900
HighPoint Lemari Metal GranadaRp1.899.900
SHUMO High 2-Door Office Metal Filing Cabinet (Lemari Arsip)Rp1.999.900
SEKAI Cooling Fan (Kipas Pendingin)Rp149.900
KRISBOW File Cabinet Swing (Lemari Arsip)Rp3.099.900
Fort AC-Axial Blower Fan (Kipas Blower Aksial)Rp109.900
UGREEN 2 in 4 Out USB 2.0 Sharing Switch BoxRp289.900
KRISBOW File Cabinet 4 Shelf (Lemari Arsip)Rp2.699.900
Lucky Star Tray KFC (Nampan)Rp23.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait